LG ELECTRONICS - LGEUV18F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 18 KBTU - UV18F.N10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 2...5.8 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098475865
Artikelnummer
LGEUV18F.N10
Herstellernummer
UV18F.N10
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
2...5.8 kW
Heizleistung:
2.3...6.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
235 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
690 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.75
SEER (Kühlen):
6.6
COP (Heizen):
3.29
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
55...55 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
25 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
27.3 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


