Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUUD3.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE TRIFASE R32 - UUD3.U30

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUUD3.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE TRIFASE R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098414918

Artikelnummer

LGEUUD3.U30

Herstellernummer

UUD3.U30

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.5...5.84 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.5...5.89 kW

SEER (Kühlen):

6.2

SCOP (Heizen):

4.2

EER (Kühlen):

2.8

Höhe:

1380 mm

COP (Heizen):

3.3

Breite:

950 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

50...54 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

50...54 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittelinhalt:

3000 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

85 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Min. Leitungslänge:

5 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-20...52 °C

Max. Leitungslänge:

85 m

Schallleistungsniveau:

71...71 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-25...18 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LG ELECTRONICS : UNITA ESTERNA COMMERCIALE TRIFASE R32, Unità esterna monosplit per condizionatore