LG ELECTRONICS - LGEUUD1.U30 UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8806098414772
Artikelnummer
LGEUUD1.U30
Herstellernummer
UUD1.U30
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.4...5.25 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.5...6.19 kW
SEER (Kühlen):
6.6
SCOP (Heizen):
4.5
EER (Kühlen):
3.2
Höhe:
1380 mm
COP (Heizen):
3.25
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
50...54 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
50...54 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
3000 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
85 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-20...52 °C
Max. Leitungslänge:
85 m
Schallleistungsniveau:
71...71 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-25...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein