LG ELECTRONICS - LGEUU85W.U74 UNITA ESTERNA TRIFASE R410A 85 KBTU - UU85W.U74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R410a
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8806084889546
Artikelnummer
LGEUU85W.U74
Herstellernummer
UU85W.U74
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R410a
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
8.19...8.19 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
8.31...8.31 kW
SEER (Kühlen):
4.8
SCOP (Heizen):
3.51
EER (Kühlen):
2.81
Höhe:
1625 mm
COP (Heizen):
3.25
Breite:
1090 mm
Tiefe:
380 mm
Schalldruckniveau kühlen:
59...59 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
60...60 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
5500 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
144 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-20...48 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Schallleistungsniveau:
74...74 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


