LG ELECTRONICS - LGEUU49W.U32 UNITA ESTERNA TRIFASE R410A 49 KBTU - UU49W.U32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R410a
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8801031607372
Artikelnummer
LGEUU49W.U32
Herstellernummer
UU49W.U32
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R410a
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
4.28...4.28 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
4.49...4.49 kW
EER (Kühlen):
3.01
Höhe:
1380 mm
COP (Heizen):
3.41
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
52...52 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
54...54 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
3400 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
96 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...48 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Schallleistungsniveau:
68...68 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


