Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUT60F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 60 KBTU - UT60F.NA0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUT60F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 60 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 5.8...15.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098575152

Artikelnummer

LGEUT60F.NA0

Herstellernummer

UT60F.NA0

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

5.8...15.8 kW

Heizleistung:

6.8...18.3 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

sonstige

Höhe:

950 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

35 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

2.8

SEER (Kühlen):

6.2

COP (Heizen):

3.3

SCOP (Heizen):

4.2

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

7.1 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Cassetta a 4 vie STD-inv R32 60 kBtU