LG ELECTRONICS - LGEUT42F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 42 KBTU - UT42F.NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 4.8...14.2 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098573998
Artikelnummer
LGEUT42F.NA0
Herstellernummer
UT42F.NA0
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
4.8...14.2 kW
Heizleistung:
5.4...15.8 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
35 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.66
SEER (Kühlen):
7
COP (Heizen):
3.85
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
61...61 dB(A)
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
7.1 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein


