LG ELECTRONICS - LGEUS30F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 30 KBTU - US30F.NR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 3.2...9 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098471409
Artikelnummer
LGEUS30F.NR0
Herstellernummer
US30F.NR0
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
3.2...9 kW
Heizleistung:
3.6...10 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
360 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
265 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.51
SEER (Kühlen):
7
COP (Heizen):
3.6
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
21.5 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.9 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
18.3 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


