LG ELECTRONICS - LGEUQ12F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 12 KBTU - UQ12F.NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Boden
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 3.5...3.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098469642
Artikelnummer
LGEUQ12F.NA0
Herstellernummer
UQ12F.NA0
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Boden
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
3.5...3.5 kW
Heizleistung:
4...4 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
59...59 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
sonstige
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16.7 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
16.3 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


