Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUQ09F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 9 KBTU - UQ09F.NA0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUQ09F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 9 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2.6...2.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098469338

Artikelnummer

LGEUQ09F.NA0

Herstellernummer

UQ09F.NA0

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Boden

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2.6...2.6 kW

Heizleistung:

3.1...3.1 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

700 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

59...59 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

sonstige

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

16.7 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

16.3 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CONSOLE MONO MULTI STD-INV R32 9 KBTU