Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R410a

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 6...15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806084312440

Artikelnummer

LGEUP48.NT2

Herstellernummer

UP48.NT2

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Boden

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R410a

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

6...15 kW

Heizleistung:

6...17.1 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

sonstige

Höhe:

1840 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

490 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.21

SEER (Kühlen):

5.05

COP (Heizen):

3.41

SCOP (Heizen):

3.51

Schallleistungsniveau:

65...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

5 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

50 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Inverted standard verticale