Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUM12FH.N10 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 12 KBT - UM12FH.N10

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUM12FH.N10 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 12 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.6...5.1 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098469710

Artikelnummer

LGEUM12FH.N10

Herstellernummer

UM12FH.N10

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.6...5.1 kW

Heizleistung:

1.6...5.8 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

Höhe:

270 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

700 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.4

SEER (Kühlen):

6.1

COP (Heizen):

4.1

SCOP (Heizen):

3.9

Schallleistungsniveau:

56...56 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Entfeuchtungskapazität:

0.4 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

25.4 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 12 KBT