Startseite

LG ELECTRONICS - LGES18EC.UL2S Libero Smart esterna mono R32 18 kBtU - S18EC.UL2S

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGES18EC.UL2S Libero Smart esterna mono R32 18 kBtU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...5.5 kW

  • Heizleistung - 0.9...6.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096366868

Artikelnummer

LGES18EC.UL2S

Herstellernummer

S18EC.UL2S

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...5.5 kW

Heizleistung:

0.9...6.4 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

SEER (Kühlen):

7

SCOP (Heizen):

4.3

EER (Kühlen):

3.2

Höhe:

545 mm

COP (Heizen):

3.6

Breite:

770 mm

Tiefe:

288 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

250 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

53...55 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

1000 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Gewicht:

34.4 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

DUALCOOL Libero Smart, unita esterna monosplit da 18kBtU con refrigerante R32