Startseite

LG ELECTRONICS - LGEPT-QAGW0.ENCXCOM GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE - PT-QAGW0.ENCXCOM

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEPT-QAGW0.ENCXCOM GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Frontbreite - 950 mm

  • Freier Durchlass - 1 %

  • Fronthöhe - 950 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098779895

Artikelnummer

LGEPT-QAGW0.ENCXCOM

Herstellernummer

PT-QAGW0.ENCXCOM

Hersteller

LGE

Werkstoff:

sonstige

Frontbreite:

950 mm

Freier Durchlass:

1 %

Fronthöhe:

950 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Einbautiefe:

35 mm

Farbe:

weiß

Mit Einbaurahmen:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

LG ELECTRONICS : GRIGLIA BIANCA RAL 9003 CASSETTE 4 VIE, Diffusore per esterni per ventilazione