LG ELECTRONICS - LGEPT-AFGW0.ENCXCOM GRIGLIA PREMIUM CASSETTE 4 VIE DUAL VANE - PT-AFGW0.ENCXCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Frontbreite - 950 mm
Freier Durchlass - 1 %
Fronthöhe - 950 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Packung
1 ST
EAN
8806098732067
Artikelnummer
LGEPT-AFGW0.ENCXCOM
Herstellernummer
PT-AFGW0.ENCXCOM
Hersteller
LGE
Werkstoff:
sonstige
Frontbreite:
950 mm
Freier Durchlass:
1 %
Fronthöhe:
950 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Einbautiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


