LG ELECTRONICS - LGEPHCS0.ENCXLEU THERMA V Control Box interna R290 - PHCS0.ENCXLEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Typ Kältemittel - R290
Raumtemperaturregelung - ja
Art der Regelung - extern
Art der Optimierung - Raumthermostat
Packung
1 ST
EAN
8806084904904
Artikelnummer
LGEPHCS0.ENCXLEU
Herstellernummer
PHCS0.ENCXLEU
Hersteller
LGE
Ausführung:
Innengerät
Typ Kältemittel:
R290
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Breite des Innengerätes:
420 mm
Tiefe des Innengerätes:
184 mm
Gewicht des Innengerätes:
6.8 kg
Höhe des Innengerätes:
580 mm
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++


