LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA - OSHA-3V.AEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel - PN 6
Anschlüsse - Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 1 - nein
Packung
1 ST
EAN
8806098108763
Artikelnummer
LGEOSHA-3V.AEU
Herstellernummer
OSHA-3V.AEU
Hersteller
LGE
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Druckstufe Artikel:
PN 6
Anschlüsse:
Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
80 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuersignal:
Zweipunkt
Geeignet für Handbedienung:
nein
Netzspannung:
230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Frequenz:
50 Hz
Zustandsmeldung:
ohne
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte:
nein
Mit Endkontakten:
nein
Laufzeit:
3 s
Schutzart (IP):
IP40
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2 VA


