LG ELECTRONICS - LGEMU5R30.U42 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 30 KBTU - MU5R30.U42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile - 5
Typ Kältemittel - R32
Kühlleistung gesamt - 1.3...10.6 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8806091778109
Artikelnummer
LGEMU5R30.U42
Herstellernummer
MU5R30.U42
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
5
Typ Kältemittel:
R32
Kühlleistung gesamt:
1.3...10.6 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Heizleistung gesamt:
1.5...12.1 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.4...3.4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.6...3.6 kW
Höhe:
834 mm
SEER (Kühlen):
8.2
Breite:
950 mm
EER (Kühlen):
4.4
SCOP (Heizen):
4.3
Tiefe:
330 mm
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
COP (Heizen):
4.7
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
376 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
53...53 dB(A)
Schallleistungsniveau:
64...64 dB(A)
Gewicht:
64 kg
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Kältemittelinhalt:
2.6 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
75 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
außen


