Startseite

LG ELECTRONICS - LGEMU4R27.U42 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 27 KBTU - MU4R27.U42

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMU4R27.U42 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 27 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 1.3...9.5 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091778093

Artikelnummer

LGEMU4R27.U42

Herstellernummer

MU4R27.U42

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

1.3...9.5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

1.5...10.6 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.4...2.9 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.6...3.4 kW

Höhe:

834 mm

SEER (Kühlen):

8

Breite:

950 mm

EER (Kühlen):

4.39

SCOP (Heizen):

4.3

Tiefe:

330 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

4.39

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

346 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

48...48 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52...52 dB(A)

Schallleistungsniveau:

64...64 dB(A)

Gewicht:

63.5 kg

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Kältemittelinhalt:

2.3 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

75 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

außen

Unita esterna multi tubazione da 27kBtU con refrigerante R32 e possibilita di collegamento fino a 4 unita interne