LG ELECTRONICS - LGEMU3R19.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 19 KBTU - MU3R19.U22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile - 3
Typ Kältemittel - R32
Kühlleistung gesamt - 1.1...6.3 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8806091778062
Artikelnummer
LGEMU3R19.U22
Herstellernummer
MU3R19.U22
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
3
Typ Kältemittel:
R32
Kühlleistung gesamt:
1.1...6.3 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Heizleistung gesamt:
1.2...6.3 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.3...2 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.3...2 kW
Höhe:
650 mm
SEER (Kühlen):
8.5
Breite:
870 mm
EER (Kühlen):
4.75
SCOP (Heizen):
4.4
Tiefe:
330 mm
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
COP (Heizen):
5
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
217 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
47...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Gewicht:
46.7 kg
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Kältemittelinhalt:
1.4 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
50 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
außen


