Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEMU2R15.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 15 KBTU - MU2R15.U12

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMU2R15.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 15 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 2

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 0.88...4.72 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091778048

Artikelnummer

LGEMU2R15.U12

Herstellernummer

MU2R15.U12

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

2

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

0.88...4.72 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

0.97...5.93 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.23...1.38 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.24...1.43 kW

Höhe:

545 mm

SEER (Kühlen):

8.5

Breite:

770 mm

EER (Kühlen):

4.14

SCOP (Heizen):

4.3

Tiefe:

288 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

4.38

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

169 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

47...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

51...51 dB(A)

Schallleistungsniveau:

60...60 dB(A)

Gewicht:

36.5 kg

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Kältemittelinhalt:

1.1 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

30 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

außen

Unita esterna multi tubazione da 15 kBtU con refrigerante R32 e possibilita di collegamento fino a 2 unita interne