Startseite

LG ELECTRONICS - LGEMJ12PC.NSJ PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER - MJ12PC.NSJ

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMJ12PC.NSJ PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.5...4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098245970

Artikelnummer

LGEMJ12PC.NSJ

Herstellernummer

MJ12PC.NSJ

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.5...4 kW

Heizleistung:

1.8...4.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

316 mm

Breite:

818 mm

Tiefe:

189 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.6

SEER (Kühlen):

6.6

COP (Heizen):

4

SCOP (Heizen):

4

Schallleistungsniveau:

65...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

330...480 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52...52 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

8.2 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Parete mono STD-inv R32 per sale server 12kBtU