LG ELECTRONICS - LGELZ-H200GBA5.ENWA VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE A FLUSS - LZ-H200GBA5.ENWA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe - 815 mm
Mit Bypass - ja
Packung
1 ST
EAN
8806098148813
Artikelnummer
LGELZ-H200GBA5.ENWA
Herstellernummer
LZ-H200GBA5.ENWA
Hersteller
LGE
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
815 mm
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
AC
Breite:
1203 mm
Länge:
1353 mm
Ventilatore a recupero di calore a flussi i


