Startseite

LG ELECTRONICS - LGELZ-H015GBA6.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE RESIDEN - LZ-H015GBA6.ENWS

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGELZ-H015GBA6.ENWS VENTILATORE A RECUPERO DI CALORE RESIDEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091923202

Artikelnummer

LGELZ-H015GBA6.ENWS

Herstellernummer

LZ-H015GBA6.ENWS

Hersteller

LGE

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Spannung:

230 V

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

320 mm

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

ja

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Material Wärmetauscher:

sonstige

Breite:

640 mm

Tiefe:

640 mm

Gewicht:

23 kg

Ventilatore a recupero di calore residenzal