Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEHU141MRB.U30 THERMA V HYDROSPLIT ESTERNA MONOFASE R32 - HU141MRB.U30

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHU141MRB.U30 THERMA V HYDROSPLIT ESTERNA MONOFASE R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.89

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja

  • Max. Leitungslänge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091997890

Artikelnummer

LGEHU141MRB.U30

Herstellernummer

HU141MRB.U30

Hersteller

LGE

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.89

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

sonstige

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für warmes Trinkwasser:

nein

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

ja

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

2.6...2.6 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

4.3...4.3 kW

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

10...100 %

Kältemittelinhalt:

2.1 kg

Typ Kältemittel:

R32

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

sonstige

Nenndurchmesser Saugleitung:

1 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

950 mm

Höhe des Außengerätes:

1380 mm

Tiefe des Außengerätes:

330 mm

Gewicht des Außengerätes:

91.7 kg

Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

68 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

60 dB

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:

1 Zoll außen

Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:

1 mm

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A++

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A++

Schutzart (IP) Außengerät:

IP65

Pompa di calore aria-acqua split LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V HYDROSPLIT ESTERNA MONOFASE R32