LG ELECTRONICS - LGEHU071MR.U44 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 7KW - HU071MR.U44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 7 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.9
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Max. Leitungslänge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8806098491674
Artikelnummer
LGEHU071MR.U44
Herstellernummer
HU071MR.U44
Hersteller
LGE
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.9
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Max. Leitungslänge:
50 m
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
sonstige
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für warmes Trinkwasser:
nein
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
1.56...1.56 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
2.59...2.59 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
nein
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Modulierender Kompressor:
nein
Kältemittelinhalt:
1.5 kg
Typ Kältemittel:
R32
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Außengerätes:
950 mm
Höhe des Außengerätes:
834 mm
Tiefe des Außengerätes:
330 mm
Gewicht des Außengerätes:
60 kg
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
60 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
52 dB
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Fernbedienung möglich:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
20.12 l/s
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Rohraußendurchmesser Trinkwasser:
1 Zoll außen
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
1 Zoll außen
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
nein
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Energieeffizienz Warmwasser:
127 %
Schutzart (IP) Außengerät:
IP65