LG ELECTRONICS - LGEHU061MR.U20 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 6KW - HU061MR.U20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.95
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Externe Steuerung benötigt - nein
Packung
1 ST
EAN
8806091917928
Artikelnummer
LGEHU061MR.U20
Herstellernummer
HU061MR.U20
Hersteller
LGE
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.95
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Modulierender Kompressor:
ja
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
6 kW
Max. Leitungslänge:
30 m
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Breite des Außengerätes:
870 mm
Höhe des Außengerätes:
650 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
55 °C
Tiefe des Außengerätes:
330 mm
Gewicht des Außengerätes:
44.7 kg
Modulationsrate:
20...100 %
Kältemittelinhalt:
1.1 kg
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Datentransfer über USB:
nein
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
ja
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
stufenlos


