Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHU041MR.U20 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 4KW - HU041MR.U20

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHU041MR.U20 THERMA V SPLIT ESTERNA R32 4KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - ja

  • Externe Steuerung benötigt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091917942

Artikelnummer

LGEHU041MR.U20

Herstellernummer

HU041MR.U20

Hersteller

LGE

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

4 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5.1

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Modulierender Kompressor:

ja

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

4 kW

Max. Leitungslänge:

30 m

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Breite des Außengerätes:

870 mm

Höhe des Außengerätes:

650 mm

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Tiefe des Außengerätes:

330 mm

Gewicht des Außengerätes:

44.7 kg

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittelinhalt:

1.1 kg

Global warming potential (GWP):

675

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A+++

Datentransfer über USB:

nein

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A+++

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

THERMA V Split esterna R32 4kW