Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290 - HN1639HC.NK0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Typ Kältemittel - R290

  • Raumtemperaturregelung - ja

  • Art der Regelung - extern

  • Art der Optimierung - Raumthermostat

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087078442

Artikelnummer

LGEHN1639HC.NK0

Herstellernummer

HN1639HC.NK0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Innengerät

Typ Kältemittel:

R290

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Modulierender Kompressor:

ja

Breite des Innengerätes:

490 mm

Tiefe des Innengerätes:

315 mm

Gewicht des Innengerätes:

31 kg

Modulationsrate:

20...100 %

Höhe des Innengerätes:

850 mm

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A+++

Datentransfer über USB:

nein

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A+++

Datentransfer über Internet:

nein

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

THERMA V interna Hydro Unit trifase R290