LG ELECTRONICS - LGEHN1616Y.NB1 THERMA V HYDROSPLIT ACS INTEG INTERNA R3 - HN1616Y.NB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Max. Leitungslänge - 50 m
Raumtemperaturregelung - ja
Art der Regelung - sonstige
Art der Optimierung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8806091387820
Artikelnummer
LGEHN1616Y.NB1
Herstellernummer
HN1616Y.NB1
Hersteller
LGE
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Max. Leitungslänge:
50 m
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
sonstige
Art der Optimierung:
sonstige
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Leistung elektrisches Heizelement:
2...6 kW
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Modulierender Kompressor:
ja
Modulationsrate:
10...100 %
Kältemittelinhalt:
2.1 kg
Typ Kältemittel:
R32
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Nenndurchmesser Saugleitung:
1 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Innengerätes:
601 mm
Höhe des Innengerätes:
1812 mm
Tiefe des Innengerätes:
685 mm
Gewicht des Innengerätes:
130 kg
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
43 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
43 dB
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss:
10 bar
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
80 °C
Fernbedienung möglich:
ja
Max. Druck Warmwasser:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
15 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Datentransfer über Internet:
ja
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
1 mm
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC


