LG ELECTRONICS - LGEHN1616M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R410A - HN1616M.NK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Max. Leitungslänge - 50 m
Raumtemperaturregelung - ja
Art der Regelung - sonstige
Art der Optimierung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8806091363572
Artikelnummer
LGEHN1616M.NK5
Herstellernummer
HN1616M.NK5
Hersteller
LGE
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Max. Leitungslänge:
50 m
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
sonstige
Art der Optimierung:
sonstige
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Modulierender Kompressor:
ja
Modulationsrate:
10...100 %
Kältemittelinhalt:
2.1 kg
Typ Kältemittel:
R410a
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Innengerätes:
850 mm
Höhe des Innengerätes:
490 mm
Tiefe des Innengerätes:
315 mm
Gewicht des Innengerätes:
40 kg
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
44 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
44 dB
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
80 °C
Fernbedienung möglich:
ja
Max. Druck Warmwasser:
3 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
7 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Datentransfer über Internet:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut


