Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMA V SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW - HN0613T.NK0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMA V SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.95

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087074888

Artikelnummer

LGEHN0613T.NK0

Herstellernummer

HN0613T.NK0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Innengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.95

Externe Steuerung benötigt:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Modulierender Kompressor:

ja

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

6 kW

Breite des Innengerätes:

600 mm

Max. Leitungslänge:

30 m

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Tiefe des Innengerätes:

660 mm

Gewicht des Innengerätes:

118 kg

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittelinhalt:

1.1 kg

Höhe des Innengerätes:

1750 mm

Global warming potential (GWP):

675

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A+++

Datentransfer über USB:

nein

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A+++

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

THERMA V Split interna Combi Unit 4-6 kW R3