LG ELECTRONICS - LGEHN0613M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA - HN0613M.NK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Externe Steuerung benötigt - nein
Packung
1 ST
EAN
8806091922588
Artikelnummer
LGEHN0613M.NK5
Herstellernummer
HN0613M.NK5
Hersteller
LGE
Ausführung:
Innengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Modulierender Kompressor:
ja
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
4 kW
Breite des Innengerätes:
490 mm
Max. Leitungslänge:
30 m
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Tiefe des Innengerätes:
315 mm
Gewicht des Innengerätes:
37.8 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
55 °C
Modulationsrate:
20...100 %
Kältemittelinhalt:
1.1 kg
Höhe des Innengerätes:
850 mm
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Datentransfer über USB:
nein
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
ja
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
stufenlos


