Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHM141MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 14KW - HM141MR.U34

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHM141MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 14KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 14...14 kW

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091527417

Artikelnummer

LGEHM141MR.U34

Herstellernummer

HM141MR.U34

Hersteller

LGE

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

14...14 kW

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

14...14 kW

Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

89 kg

Breite:

1239 mm

Anschlussspannung:

230...230 V

Höhe:

834 mm

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Tiefe:

330 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

sonstige

Art der Optimierung:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Modulierender Kompressor:

ja

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

80 °C

Schwimmbadregelung:

nein

Betriebsgeräusch:

66...66 dB(A)

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulationsrate:

10...100 %

Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:

1 mm

Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:

sonstige

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

40.3 l/s

Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss:

3 bar

Kältemittelinhalt:

2 kg

Fernbedienbar:

ja

Lufttemperatur:

-25...48 °C

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

3 bar

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A+++

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme:

40 A

Datentransfer über USB:

nein

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:

ja

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

sonstige

Pompa di calore aria-acqua monoblocco LG ELECTRONICS tipo/modello THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 14KW