LG ELECTRONICS - LGEHM091HF.UB40 THERMA V unita esterna monofase R290 9kW - HM091HF.UB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.7
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
8806096159668
Artikelnummer
LGEHM091HF.UB40
Herstellernummer
HM091HF.UB40
Hersteller
LGE
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
9 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.7
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
9 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
ja
Typ Kältemittel:
R290
Gewicht:
130 kg
Breite:
1320 mm
Anschlussspannung:
220...240 V
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Höhe:
1019 mm
Tiefe:
520 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Anzahl der Phasen:
1
Modulierender Kompressor:
ja
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
75 °C
Frequenz:
50 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Modulationsrate:
20...100 %
Kältemittelinhalt:
0.9 kg
Fernbedienbar:
ja
Kaskadierbar:
ja
Global warming potential (GWP):
3
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Datentransfer über Busverbindung:
ja
Datentransfer über Internet:
nein
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
stufenlos