Startseite

LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.U24 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 24 - H24S1DA.U24

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.U24 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...7.42 kW

  • Heizleistung - 0.9...8.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096338506

Artikelnummer

LGEH24S1DA.U24

Herstellernummer

H24S1DA.U24

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...7.42 kW

Heizleistung:

0.9...8.6 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

SEER (Kühlen):

6.9

SCOP (Heizen):

4.3

EER (Kühlen):

3.05

Höhe:

650 mm

COP (Heizen):

3.35

Breite:

870 mm

Tiefe:

330 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

335 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

54...57 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

1150 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

46 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

60...70 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 24 kB