Startseite

LG ELECTRONICS - LGEH18S1DA.U18 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 18 - H18S1DA.U18

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEH18S1DA.U18 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...5.5 kW

  • Heizleistung - 0.9...6.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096338483

Artikelnummer

LGEH18S1DA.U18

Herstellernummer

H18S1DA.U18

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...5.5 kW

Heizleistung:

0.9...6.4 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

SEER (Kühlen):

7

SCOP (Heizen):

4.3

EER (Kühlen):

3.24

Höhe:

545 mm

COP (Heizen):

3.71

Breite:

770 mm

Tiefe:

288 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

250 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

53...55 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

1050 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Gewicht:

34.4 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

65...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 18 kB