Startseite

LG ELECTRONICS - LGEH12S1PA.U18 Dualcool Premium monosplit esterna R32 1 - H12S1PA.U18

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEH12S1PA.U18 Dualcool Premium monosplit esterna R32 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...4.4 kW

  • Heizleistung - 0.7...6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096338476

Artikelnummer

LGEH12S1PA.U18

Herstellernummer

H12S1PA.U18

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...4.4 kW

Heizleistung:

0.7...6 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+++

SEER (Kühlen):

9.5

SCOP (Heizen):

5.1

EER (Kühlen):

4.3

Höhe:

545 mm

COP (Heizen):

4.71

Breite:

770 mm

Tiefe:

288 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

129 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

49...51 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

900 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

29.9 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Dualcool Premium monosplit esterna R32 12 k