Startseite

LG ELECTRONICS - LGEH12S1PA.NS1 Dualcool Premium compat. mono/multi inte - H12S1PA.NS1

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEH12S1PA.NS1 Dualcool Premium compat. mono/multi inte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.9...4.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096338421

Artikelnummer

LGEH12S1PA.NS1

Herstellernummer

H12S1PA.NS1

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.9...4.6 kW

Heizleistung:

0.7...6 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

307 mm

Breite:

895 mm

Tiefe:

235 mm

Frequenz:

50 Hz

EER (Kühlen):

4.3

SEER (Kühlen):

9.5

COP (Heizen):

4.71

SCOP (Heizen):

5.1

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Global warming potential (GWP):

675

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

12.6 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Dualcool Premium compat. mono/multi interna