Startseite

LG ELECTRONICS - LGEH12S1DA.U12 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 12 - H12S1DA.U12

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEH12S1DA.U12 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...4.2 kW

  • Heizleistung - 0.7...5.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096338469

Artikelnummer

LGEH12S1DA.U12

Herstellernummer

H12S1DA.U12

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...4.2 kW

Heizleistung:

0.7...5.4 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A++

SEER (Kühlen):

8.5

SCOP (Heizen):

4.6

EER (Kühlen):

3.93

Höhe:

495 mm

COP (Heizen):

4.35

Breite:

717 mm

Tiefe:

230 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

144 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

49...51 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

800 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

25.1 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 12 kB