Startseite

LG ELECTRONICS - LGEFM57AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 57 KBT - FM57AH.U34

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEFM57AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 57 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098476381

Artikelnummer

LGEFM57AH.U34

Herstellernummer

FM57AH.U34

Hersteller

LGE

Unità Esterna a pompa di calore per impianto tipo MULTI SPLIT per max 9 connessioni, refrigerante R-410A. Capacità nominale: raffredd. 15,5 kW, riscald. 17,4 kW. Alimentazione 380-415 V, trifase, 50 Hz.