Startseite

LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT - FM41AH.U34

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R410a

  • Kühlleistung gesamt - 2.8...15.4 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Heizleistung gesamt - 3.1...16.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098476343

Artikelnummer

LGEFM41AH.U34

Herstellernummer

FM41AH.U34

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R410a

Kühlleistung gesamt:

2.8...15.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

3.1...16.2 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.82...4.9 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.89...5.1 kW

Höhe:

1380 mm

SEER (Kühlen):

7.4

Breite:

950 mm

EER (Kühlen):

5.08

SCOP (Heizen):

4.2

Tiefe:

330 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

4.7

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

981 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

51...51 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

53...53 dB(A)

Schallleistungsniveau:

70...70 dB(A)

Gewicht:

87 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Min. Leitungslänge pro Kreis:

15 m

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

19.05 mm

Max. Leitungslänge pro Kreis:

55 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

125 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-25...18 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

außen

Multisplit con distributore R410A 41 kBtU