LG ELECTRONICS - LGECT24F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 24 KBTU - CT24F.NB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 2.7...8 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098569397
Artikelnummer
LGECT24F.NB0
Herstellernummer
CT24F.NB0
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
2.7...8 kW
Heizleistung:
3...9 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
570 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
214 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.52
SEER (Kühlen):
7.4
COP (Heizen):
3.83
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
53...53 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.8 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
21.1 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


