Startseite

LG ELECTRONICS - LGECT12F.NR0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 12 KBTU - CT12F.NR0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGECT12F.NR0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 12 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.5...4.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098469659

Artikelnummer

LGECT12F.NR0

Herstellernummer

CT12F.NR0

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.5...4.5 kW

Heizleistung:

1.8...5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

570 mm

Breite:

570 mm

Tiefe:

214 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.51

SEER (Kühlen):

6.7

COP (Heizen):

3.71

SCOP (Heizen):

4

Schallleistungsniveau:

52...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Entfeuchtungskapazität:

1.26 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

12.4 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

LG ELECTRONICS : CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 12 KBTU, Unità interna per condizionatore