LG ELECTRONICS - LGECL09F.N50 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 9 KBTU - CL09F.N50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.5...3.2 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098474011
Artikelnummer
LGECL09F.N50
Herstellernummer
CL09F.N50
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.5...3.2 kW
Heizleistung:
1.8...4 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
700 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.8
SEER (Kühlen):
6.1
COP (Heizen):
4.3
SCOP (Heizen):
4
Schallleistungsniveau:
55...55 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
0.55 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
24 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


