LG ELECTRONICS - LGEAA12SP.U18 Artcool Mirror monosplit esterna R32 12 - AA12SP.U18
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...4.4 kW
Heizleistung - 0.7...6 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096398807
Artikelnummer
LGEAA12SP.U18
Herstellernummer
AA12SP.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...4.4 kW
Heizleistung:
0.7...6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+++
SEER (Kühlen):
9.5
SCOP (Heizen):
5.1
EER (Kühlen):
4.3
Höhe:
307 mm
COP (Heizen):
4.71
Breite:
895 mm
Tiefe:
235 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
129 kWh
Schalldruckniveau heizen:
49...51 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
900 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
29.9 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


