LG ELECTRONICS - LGEA09GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 9 K - A09GA2.U18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.8...3.7 kW
Heizleistung - 0.9...4.1 kW
Packung
1 ST
EAN
8806084689900
Artikelnummer
LGEA09GA2.U18
Herstellernummer
A09GA2.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.8...3.7 kW
Heizleistung:
0.9...4.1 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
SEER (Kühlen):
7.2
SCOP (Heizen):
4.3
EER (Kühlen):
4.17
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
4.08
Breite:
770 mm
Tiefe:
158 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
121 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
50...53 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
800 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
33 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


