Startseite

LEGRAND - LEGX9G71Z P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z - X9G71Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9G71Z P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972310475

Artikelnummer

LEGX9G71Z

Herstellernummer

X9G71Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunti piani per accessori. Altezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.