Startseite

LEGRAND - LEGX9G71L P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 316L - X9G71L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9G71L P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972310451

Artikelnummer

LEGX9G71L

Herstellernummer

X9G71L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunti piani. Altezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L