Startseite

LEGRAND - LEGX9C78C P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 C - X9C78C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972197489

Artikelnummer

LEGX9C78C

Herstellernummer

X9C78C

Hersteller

BTI

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione